Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
STUBAI Winkeldoppelfalzer 220 mm - 282415
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282415
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282415
EAN/GTIN:
     9002793843063
Suchbegriffe:
Winkeldoppelfalzer
Winkelfalzschliesser
Hochwertiger STUBAI Winkeldoppelfalzer made in Österreich. Der Winkeldoppelfalzer ist ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsgang. In dieser Ausführung beträgt die Größe 220mm und das Gewicht liegt bei etwa 2500g.
Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Bullet 1:
Winkeldoppelfalzer in 220mm Ausführung
Bullet 2:
Ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsvorgang
Bullet 3:
Gewicht: 2500g
Bullet 4:
rot lackiert
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Winkeldoppelfalzer in 220mm Ausführung <li>Ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsvorgang<li>Gewicht: 2500g <li>rot lackiert<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Winkel, doppel, falzer, Doppel, Schließ, werkzug, Schließen, geschlossen, falz, Fahnen, doppelt, Steh, ein, Arbeits, vorgang, rot, lackiert, 220mm, 2500g, 2, 5kg, standart, Ausführung, 282415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.