Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook 220 mm - 282412NR
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282412NR
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282412NR
EAN/GTIN:
     9002793876856
Suchbegriffe:
Winkeldoppelfalzer
Winkelfalzschliesser
Hochwertiger STUBAI Winkelfalzschließer in Nirolook made in Österreich. Der Winkelfalzschließer ist ideal zum schießen Winkelfalzes (Fahnenfalz). Ebenso geeignet ist er für winklige Fassaden und längere Scharen. Er kann senkrecht, waagerecht und auch schräg eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Winkelfalzschließer in 220mm Ausführung in Nirolook
Bullet 2:
ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnenfalz)
Bullet 3:
gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen
Bullet 4:
kann senkrecht, waagrecht und auch schräg eingesetzt werden
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Winkelfalzschließer in 220mm Ausführung in Nirolook<li>ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnenfalz)<li>gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen<li>kann senkrecht, waagrecht und auch schräg eingesetzt werden<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Winkel, falz, schließer, Falz, Schließ, werkzeug, schließen, Fahnen, winkelig, Fassaden, Scharen, senkrecht, waagerecht, schräg, rot, lackiert, Aluminium, Alu, Nirolook, 220mm, 282412NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.