Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
STUBAI Falzmeißel 6 mm, für Spengler , Dachdecker ,Klempner zum bearbeiten von Blechen , präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-278306
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     278306
EAN/GTIN:
     9002793813745
Suchbegriffe:
Falzmeißel
falzmeißel

Zum Bearbeiten von dickeren Blechen und zum Herstellen von gebogenen und bombierten Formen werden verschiedene Eisen und Meißel eingesetzt.

Der Falzmeißel gehört in jede Spengler / Dachdeckerei  und Klempnerei. Mit dem Falzmeißel werden Furchen in glatte Bleche gehämmert oder geschlagen 

Es gibt verschiedene Breiten auch Furchen genannt  von Falzmeißeln. 

Der Klempner setzt den Falzmeißel ein um Rohre , Kanäle und andere Formteile zu verbinden , beim spenglern zur Herstellung von Segmentbögen 

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 mm
Breite:
14.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Die STUBAI Falzmeißel sind präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt. <p>Sie zeichnen sich durch eine scharfe Furche und eine robuste Konstruktion aus, die eine präzise und effiziente Arbeit ermöglichen <p>STUBAI bietet eine Auswahl an Falzmeißeln mit verschiedenen Größen und Profilen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungen gerecht zu werden <p>Wie bei allen Werkzeugen ist es wichtig, beim Gebrauch von STUBAI Falzmeißeln die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden. <p>Dazu gehört unter anderem das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen sowie das Arbeiten auf einer stabilen und sicheren Arbeitsfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.