Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 08 500 g 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 08 500 g 320 mm
STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 08 500 g 320 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-100478
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100478
EAN/GTIN:
     9002793100616
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammerstiel 32 cm
hammerstiel
Lackierter, geschweifter Eschenstiel. Nach DIN 1041
Weitere Informationen:
Länge:
312.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,53*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 2,37*
€ 3,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100408
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.