Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Parat Handkreissägeblatt 180x2,8x20mm Z=48 TR-F negativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Parat Handkreissägeblatt 180x2,8x20mm Z=48 TR-F negativ
Stehle HW Parat Handkreissägeblatt 180x2,8x20mm Z=48 TR-F negativ
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58115007
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58115007
EAN/GTIN:
     4030555812861
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 20
handkreissägeblatt
stehle handkreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit negativer Trapez-Flachverzahnung sind für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien) geeignet. Sie können mit Handkreissägen sowie Kapp- und Gehrungssägen verwendet werden. Der negative Spanwinkel bietet eine saubere Schnittqualität bei sicherer Handhabung. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe.
Weitere Informationen:
Länge:
248.00 mm
Breite:
242.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Handkreissägeblatt für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien)
Bullet 2:
Durchmesser 180mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 48 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel -6°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/6/32,5
Bullet 4:
negativer Spanwinkel für eine saubere Schnittqualität und sichere Handhabung
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall-Handkreissägeblatt für viele Anwendungsbereiche und Materialien (Holzwerkstoffe und NE-Materialien)<li>Durchmesser 180mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 48 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel -6° <li>Nebenlöcher 2/6/32,5<li>negativer Spanwinkel für eine saubere Schnittqualität und sichere Handhabung<li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, HW, HM, Hartmetall, Parat, negativ, Universal, Holzwerkstoffe, Platten, NE, Metall, Material, Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 48, Z48, 180mm, Bohrung, 20mm, 58115007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.