Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Dübelbohrer 5x35x70mm S=10x30mm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Dübelbohrer 5x35x70mm S=10x30mm L
Stehle HW Dübelbohrer 5x35x70mm S=10x30mm L
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-50600648
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     50600648
EAN/GTIN:
     4030555753294
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
  Maschinen • Handbohrmaschinen • CNC-Bearbeitungszentren • Bohrautomaten   Anwendung  • zum ausrissfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen   Ausführung • spezielle Schneidegeometrie • 2 Vorschneider • Zentrierspitze • Hartmetall [HW] bestückt   Vorteile • ausrissfreie Lochränder durch spezielle Schneidegeometrie mit Vorschneider • sicheres Anbohren durch Zentrierspitze • hohe Prozeßsicherheit durch lange konstante Qualität der Bohrung • bis zu 6-fache Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Dübel-Bohrer durch verschleißfeste HW-Bohrspitze   Hinweise • Einstellschraube Bestell-Nr. 001600 M5x10 DIN 551 zur genauen Längeneinstellung im Lieferumfang enthalten • Einstellschraube Bestell-Nr. 181520 M5x11,5 für Weeke Schnellspann-Bohrfutter muß separat bestellt werden • Spannmittel: Kombi-Futter, Schnellwechsel-Futter   Produkteigenschaften Durchmesser [ø D] 5,0 mm Nutzlänge [L2] 35 mm Gesamtlänge [L1] 70 mm Schaftdurchmesser [ø d] 10 mm Schaftlänge [L3] 30 mm Schneidrichtung [L] linksdrehend Werkzeugart Dübel-Bohrer   Bestellinformationen Bestell-Nr. 50600648 EAN-Code 4030555753294 Verpackungseinheit [VP] 1 Stück     Hersteller Stehle  
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Bullet 1:
Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe
Bullet 2:
aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider
Bullet 3:
verschleißfeste HW-Bohrspitze: 6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern
Bullet 4:
genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend)
Bullet 5:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul> <li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer &amp; Holzwerkstoffe <li>aurißfreie Lochränder durch spezieller Schneidengeometrie mit 2 negativen Vorschneider <li>verschleißfeste HW-Bohrspitze: 6-fache Standzeit gegenüber herkömmlichen Dübelbohrern <li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) <li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 5mm, holzspiralbohrer, stehle dübelbohrer, 2040, Stehle, HW, HM, Hartmetall, Cutdrill, Cut, drill, Dübel, Bohrer, speziell, Duebelbohrer, Duebel, bohrer, Geometrie, Vorschneider, Zentrierspitze, Leuco, 50600648, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.