Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Silbergleit Holzgleitmittel Spray für Hobelmaschinen, 5000 ml Kanister, silikonfrei, ohne Rückstände
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Silbergleit-5000Blanco
Hersteller:
     Silbergleit
Herst.-Nr.:
     5000Blanco
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgleitmittel
holzgleitmittel

Silbergleit® ist ein Trockengleitmittel, welches in allen Sparten der holzverarbeitenden Industrie, aber auch im Handwerk Verwendung findet.
Dieses Produkt besticht durch seine einfache Anwendungsweise und ist in der Wirkung sehr langanhaltend.

Anwendung
Tragen Sie Silbergleit® mit einem Lappen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstell-Einrichtungen auf. Dadurch entsteht ein unsichtbarer und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. 
Silbergleit® enthält weder Graphit noch Silikon und sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören der Vergangenheit an.

Sämtliche Werkzeugoberflächen, über welche ein Werkstück bewegt werden muss, können damit behandelt werden.
Auch bei Werkstattmöbeln zum Beispiel Holz-Auszüge oder Laufflächen können Sie Silbergleit® einsetzen.  Selbst Japansägen, Fuchsschwänze und andere Sägen können mit Silbergleit® behandelt werden.

Vorteile:
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- großes Einsatzgebiet 
- leichte Anwendung
- sparsam im Verbrauch
- langanhaltende Wirkung, sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche
- schützt vor Rost

Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>in unterschiedlichen Gebindegrößen erhältlich <li>silbrig-graue Paste <li>bildet einen unsichtbaren und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist&nbsp; <li>enthält weder Graphit noch Silikon
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Silberlgleit, Trockengleitmittel, Gleitmittel, Holzbearbeitung, Rost, wasserabweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 14,714* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.