| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silbergleit-350 Herst.-Nr.: 350 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Silbergleit® ist ein Trockengleitmittel, welches in allen Sparten der holzverarbeitenden Industrie, aber auch im Handwerk Verwendung findet. Dieses Produkt besticht durch seine einfache Anwendungsweise und ist in der Wirkung sehr langanhaltend.
Anwendung Tragen Sie Silbergleit® mit einem Lappen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstell-Einrichtungen auf. Dadurch entsteht ein unsichtbarer und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist. Silbergleit® enthält weder Graphit noch Silikon und sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören der Vergangenheit an. Sämtliche Werkzeugoberflächen, über welche ein Werkstück bewegt werden muss, können damit behandelt werden. Auch bei Werkstattmöbeln zum Beispiel Holz-Auszüge oder Laufflächen können Sie Silbergleit® einsetzen. Selbst Japansägen, Fuchsschwänze und andere Sägen können mit Silbergleit® behandelt werden. Vorteile: - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - großes Einsatzgebiet - leichte Anwendung - sparsam im Verbrauch - langanhaltende Wirkung, sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche - schützt vor Rost Weitere Informationen: | | Länge: | 110.00 mm | Breite: | 110.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Bullet 1: | Mit Silbergleit entspannt arbeiten - Silbergleit ist ein eingetragenes Warenzeichen und seit 1960 im In- und Ausland über den Fachhandel erhältlich. Silbergleit® ist ein Trockengleitmittel, welches in allen Sparten der holzverarbeitenden Industrie, aber auch im Handwerk Verwendung findet. | Bullet 2: | Silbergleit® besticht durch seine einfache Anwendungsweise und ist in der Wirkung sehr langanhaltend. - Anwendung : Mit einem Lappen auf entfettete Maschinentische, Schiebe- und Verstelleinrichtungen aufgetragen, bildet Silbergleit® einen unsichtbaren und trockenen Gleitfilm, der außerordentlich abriebfest ist | Bullet 3: | Das Holz gleitet sehr leicht und fleckenfrei über die Maschinentische. Silbergleit® enthält weder Graphit noch Silikon. Silbergleit® sorgt für eine wasserabstoßende Arbeitsfläche, die wirkungsvoll vor Rost schützt. Auch Rostansätze durch Handschweiß gehören der Vergangenheit an. | Bullet 4: | Dieses Produkt ist bei vielen Werkstätten im Einsatz. Sämtliche Werkzeugoberflächen, über welche ein Werkstück bewegt werden muss, werden damit behandelt. Auch bei Werkstattmöbeln kommt, wie Holz-Auszüge oder Laufflächen kommt Silbergleit® zum Einsatz | Bullet 5: | Ein Kunde schrieb uns: "Die Lauffläche auf der Tischkreissäge behandeln - und butterweich den Schiebeschlitten oder das Werkstück schieben - es lohnt sich!". Auch einsetzbar auf dem Dicktenhobel oder dem Frästisch, eben alles wo ein Werkstück bewegt werden muss | Technische Daten: | <ul> <li>Trockengleitmittel für die holzverarbeitende Industrie und Handwerk <li>350ml Dose <li>silbrig-graue Paste <li>enthält weder Graphit noch Silikon | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockengleitmittel, Silbergleit, Gleitmittel, Holzbearbeitung, wasserabstoßend, Schutz, Holz, Industrie, Handwerk |
| | |
| |