| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-SPH-PHC-B11119-9 Herst.-Nr.: B11119-9 EAN/GTIN: 0073441009369 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die hochwertige Pacific Handy Cutter® Industrieklinge (spitz), die als Ersatzklinge für Cuttermesser entwickelt wurde. In diesem Paket sind 100 Klingen enthalten. Hergestellt aus robustem Edelstahl, bietet diese Klinge Langlebigkeit und Präzision für verschiedene Anwendungen. Die spitze Spitze ermöglicht präzise Schnitte und macht sie ideal für eine Vielzahl von Aufgaben in Industrie, Handwerk und Haushalt. Kompatibel mit den Sicherheitsmessern PHC Metti MD und Victa MD, bietet diese Klinge eine zuverlässige Leistung und Sicherheit. Investieren Sie in Qualität und Effizienz mit der Pacific Handy Cutter® Industrieklinge. Pacific Handy Cutter ist der führende Anbieter von Schneidwerkzeugen in den USA, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Sicherheitsmerkmale auszeichnen. Diese Messer und das passende Zubehör sind sowohl in Unternehmen als auch im privaten Haushalt beliebt und bieten Schutzfunktionen, die insbesondere den Anwender als auch im privaten Bereich Kinder vor Verletzungen schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hochwertige Industrieklinge mit abgerundeten Spitze</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hergestellt aus stabilem und langlebigem Edelstahl</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Präzise Schnitte für vielfältige Anwendungen</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ideal für Industrie, Handwerk und Haushalt</span></span></p> <p> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Kompatibel mit PHC Metti MD und Victa MD Sicherheitsmessern</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>100 hochwertige Industrieklingen mit abgerundeten Spitzen <li>Hergestellt aus stabilem und langlebigem Edelstahl <li>Präzise Schnitte für vielfältige Anwendungen <li>Ideal für Industrie, Handwerk und Haushalt <li>Kompatibel mit PHC Metti MD und Victa MD Sicherheitsmessern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell, Sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Kartonmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden |
| | |
| |