Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Industrieöler-Schmierset, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Industrieöler-Schmierset, 300 ml
Pressol Industrieöler-Schmierset, 300 ml
Artikel-Nr.:
     6593-Pressol-03903950
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     03 903 950
EAN/GTIN:
     4103810421341
Suchbegriffe:
Schmierset
Schmierstoffset
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol

Pressol Industrieöler-Schmierset, 300 ml

Technische Daten Inhalt Behälter (ml) 300 Lackierung Behälter grau metallic Werkstoff Behälter Zinkdruckguss, Z 410, DIN 1743 Werkstoff Pumpwerk Messing + Zink Pumpwerk (ml/Hub) 1 Länge Spritzrohr (mm) 165 Länge Spritzrohr mit Zerstäuberdüse (mm) 115 Länge Spritzrohr mit Pinselaufsatz (mm) 135 Werkstoff Spritzrohr Aluminium Werkstoff Zerstäuberdüse Messing Werkstoff Pinsel Naturborsten Höhe mit Spritzrohr (mm) 320 Höhe mit Zerstäuberdüse (mm) 270 Höhe mit Pinselaufsatz (mm) 280 Grundfläche LxB (mm) 125 x 70 Innendurchmesser (mm) 0,53

Weitere Informationen:
Länge:
125.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<p>Spezifikation <ul> <li>Spritzrohr,&nbsp;Alu, gebogen (00 220) <li>Spritzrohr mit Zerstäuberdüse (05 069) zur mikrofeinen Zerstäubung dünnflüssiger Öle und selbstschmierender nicht aggressiver Medien <li>Spritzrohr mit Pinselaufsatz (05 070) zum Auftragen eines flächigen und gleichmäßigen Schmierfilms <li>Doppelt wirkende Messingpumpe (DWMP) <li>Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung <li>Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe <li>Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt <li>Pumpwerk mit 2 Kugelventilen <li>Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale <li>Polybeutel, unbedruckt <li>Mit&nbsp;EAN-Code <p>Besondere Merkmale <ul> <li>Die Alternative zu Spraydosen mit Treibgas <li>Schlagfest und robust <li>Ergonomische Bauform <li>Hohe Oberflächenqualität
Weitere Suchbegriffe: ölspritzkanne, ölspritzkanne 300ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.