Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Rollbrechstange mit Gummirollen 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Rollbrechstange mit Gummirollen 160cm
Picard Rollbrechstange mit Gummirollen 160cm
Picard Rollbrechstange mit Gummirollen 160cm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0004670
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004670
EAN/GTIN:
     4016671003338
Suchbegriffe:
Rollbrechstange
picard rollbrechstange
rollbrechstange
Praktische Brechstange mit zwei Gummirollen. Der lange Hebel hilft bei dem anheben von schweren Lasten. Die Tragfähigkeit beträgt 3000kg.
Weitere Informationen:
Länge:
1,680.00 mm
Breite:
202.00 mm
Höhe:
154.00 mm
Bullet 1:
160cm
Bullet 2:
14kg
Bullet 3:
Mit Gummirollen
Bullet 4:
Tragfähigkeit 3000kg
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>160cm<li>14kg<li>Mit Gummirollen<li>Tragfähigkeit 3000kg<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Picard, Roll, brechstange, Brech, Stange, brechen, aufbrechen, eisen, Werkzeug, gummi, rollen, vierkant, Schneide, Spitze, Bruch, universell, einsetzbar, Hebel, hebeln, spitz, 0004670
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 295,91*
€ 350,48*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,31*
€ 398,35*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004500-100
ab € 60,05*
Ähnlich
Picard
0004660
ab € 252,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.