Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Pflasterbrechstange 125cm, mit Schneide und Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Pflasterbrechstange 125cm, mit Schneide und Kugelkopf
Picard Pflasterbrechstange 125cm, mit Schneide und Kugelkopf
Picard Pflasterbrechstange 125cm, mit Schneide und Kugelkopf
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0004630-125
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004630-125
EAN/GTIN:
     4016671003222
Suchbegriffe:
Pflasterbrechstange
picard pflasterbrechstange
pflasterbrechstange
pflasterbrechstange 1250 mm
Pflasterbrechstange mit Schneide und Kugelkopf. Der lange Hebel erleichtert das Arbeiten stark. Vielseitig Einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
1,275.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Bullet 1:
125cm
Bullet 2:
7kg
Bullet 3:
Mit Schneide und Kugelkopf
Bullet 4:
Kugeldurchmesser 70mm
Bullet 5:
Universell einsetzbar
Technische Daten:
<ul><li>125cm<li>7kg<li>Mit Schneide und Kugelkopf<li>Kugeldurchmesser 70mm<li>Universell einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Picard, Brechstange, Brecheisen, brechen, Bruch, Stange, Eisen, Pflaster, universell, einsetzbar, Hebel, hebeln, gerade, biegen, Schneide, Kugelkopf, Kugel, Kopf, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Arbeit, arbeiten, Kugeldurchmesser, 70cm, 70, Durchmesser, 30mm, 30, mm, millimeter, 125cm, 125, cm, zentimeter, 7kg, 7, kg, kilogramm, 0004630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.