| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-032-PH2-25 Herst.-Nr.: 032-PH2-25 EAN/GTIN: 4003758032022 |
| |
|
| | |
| Für Phillips Kreuzschlitzschrauben. Ergonomisches Lochheft mit ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und eine schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten. Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl. Klingen gehärtet und verchromt mit geschwärzter Spitze Weitere Informationen: | | Länge: | 75.00 mm | Bullet 1: | Für Phillips Kreuzschlitzschrauben | Bullet 2: | Ergonomisches Lochheft mit ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und eine schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 3: | Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl | Bullet 4: | Klingen gehärtet und verchromt mit geschwärzter Spitze | Bullet 5: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vergaser-schraubendreher ph2, vergaser-schraubendreher (phillips), NWS, PH, Vergaser-Schraubendreher, 032-PH2-25 |
| | |
| |