Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magma Japansäge Kataba Gold Meiko 250mm mit Universalzahnung und wechselbarem Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magma Japansäge Kataba Gold Meiko 250mm mit Universalzahnung und wechselbarem Blatt
Magma Japansäge Kataba Gold Meiko 250mm mit Universalzahnung und wechselbarem Blatt
Artikel-Nr.:
     6593-Magma-J-WKG250M
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-WKG250M
EAN/GTIN:
     9120068340441
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
magma japansäge kataba
Die Produktion hochwertiger Sägen (NOKOGIRI) hat in Japan jahrhundertelange Tradition. Nokogiri unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel schneiden diese Sägen auf Zug, daher kann das Sägeblatt dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit in Europa bislang nicht gekannter Präzision. Durch die Funktion auf Zug und die rasiermesserscharfen Zähne schneiden Sie ermüdungsfrei und ohne Kraftaufwand. Die Sägen sind für Weich- und Hartholz gleichermaßen geeignet. Es gibt 2 traditionelle Arten der Verzahnung: Trapez- Verzahnung für Querschnitte und Dreiecks-Verzahnung für Längsschnitte. Die Zähne sind nur leicht geschränkt und ermöglichen somit minimale Schnittverluste und glatte, ausrissfreie Schnittflächen. Der für Europa ungewöhnlich lange Griff hat seit Jahrhunderten den Sinn, die optimale Balance zu finden, um die Säge durch das Holz „schweben“ zu lassen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Sägen mit wechselbarem und fixem Sägeblatt. Die Sägen mit wechselbarem Blatt bieten wir in bekannt professioneller Qualität zu sehr günstigen Preisen an. Die „Goldserie“ ist das Top-Programm mit noch dünneren Sägeblättern für noch feinere Schnitte. Hier wird nach der Produktion jedes Blatt „hand gecheckt“. Sägen mit fixem Blatt – der allerbeste Stahl von Hand nachgeschränkt und geschärft.
Weitere Informationen:
Länge:
650.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
japanische Feinsäge ohne Rücken
Bullet 2:
für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte, durch flexibles Blatt auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen hervorragend geeignet
Bullet 3:
durch die Universalzahnung sowohl für Quer- als auch Längsschnitte hervorragend geeignet
Bullet 4:
Gold-Sägen sind die Sägen mit den dünnsten Blättern und der feinsten Verzahnung
Bullet 5:
Blattlänge 250mm, Blattstärke 0,5mm
Technische Daten:
<ul><li>japanische Feinsäge ohne Rücken<li>für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte, durch flexibles Blatt auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen hervorragend geeignet<li>durch die Universalzahnung sowohl für Quer- als auch Längsschnitte hervorragend geeignet<li>Gold-Sägen sind die Sägen mit den dünnsten Blättern und der feinsten Verzahnung<li>Blattlänge 250mm, Blattstärke 0,5mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma, Magma, Japan, Säge, Zug, japanisch, ziehend, nokogiri, längs, schnitt, quer, schnit, trapez, dreiecks, sehr, fein, dünn, wechselbares, ersatz, blatt, sägeblatt, Universal, verzahnung, tiefe, Schnitte, flexibel, Kataba, Gold, Meiko, 250mm, J, WKG250M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.