| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Leinos-850.04.057 Herst.-Nr.: 850.04.057 EAN/GTIN: 4250100431037 |
| | |
|
| | |
| Die LEINOS Wetterschutzfarbe auf Ölbasis 850 ist eine hochwertige Lösung, um Holzkonstruktionen im Außenbereich vor Witterung zu schützen.
Diese Wetterschutzfarbe eignet sich als offenporiger Deckanstrich besonders für sägeraues Holz im Außenbereich. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Fensterfalze, Sitzflächen und Fußböden bzw. waagrechte Flächen geeignet ist.
Die Wetterschutzfarbe auf Ölbasis 850 zeichnet sich durch ihre wasserdampfdurchlässige, elastische und gut deckende Zusammensetzung aus. Sie bietet einen Filmschutz gegen Pilzbefall und ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160.
Sie können aus insgesamt 8 verschiedenen Farbtönen wie Altweiß, Maisgelb, Schwedenrot, Erdbraun, Friesenblau, Tannengrün, Stahlgrau und Rebschwarz wählen. Die Inhaltsstoffe umfassen unter anderem Leinöl-Holzöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Leinöl, Naturharzester, Isoparaffine, Kaolin, Kreide, Kieselsäure, Tonerde, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zinkcarbonat, Jodo-propynyl-butyl-carbamat und Trockenstoffe.
Vor der Anwendung ist es wichtig, dass der Untergrund trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei ist. Bei unbehandeltem, sägerauem Holz empfiehlt es sich, zuerst auszubürsten und mit LEINOS Holzgrund 150 zu grundieren. Die Raum- und Oberflächentemperatur sollte über 15°C liegen.
Die Wetterschutzfarbe kann mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufgetragen werden. Es wird empfohlen, sparsam zu arbeiten, um Trocknungsstörungen zu vermeiden. Mit zwei dünnen Farbschichten erhalten Sie einen widerstandsfähigen Anstrichsfilm.
Die Trocknungszeit beträgt ca. 12 Stunden bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Nach ca. 24 Stunden ist der Untergrund trocken und überstreichbar. Eine gute Durchlüftung ist wichtig, um Geruchsbildung zu vermeiden.
Der Verbrauch liegt bei ca. 55-85 ml/m² pro Auftrag bei gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch etwas höher. Das 0,75 l Gebinde reicht für etwa 10,5 m². Für weitere Informationen und Sicherheitshinweise empfiehlt es sich, das aktuelle technische Merkblatt von LEINOS zur Wetterschutzfarbe auf Ölbasis 850 zu beachten.
Die Wetterschutzfarbe sollte kühl und trocken gelagert werden. Das ungeöffnete Produkt ist mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter sollten gut verschlossen und Reste luftdicht aufbewahrt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 105.00 mm | Höhe: | 120.00 mm | Bullet 1: | Offenporige Decklackierung für alle Holzkonstruktionen im Außenbereich – gut für sägeraues Holz geeignet | Bullet 2: | Gute Deckfähigkeit, elastischer Anstrichfilm, Wasserdampfdurchlässig, mit Schutzfilm gegen Pilzbefall | Bullet 3: | Verbrauch ca. 55-85ml/m² pro Anstrich auf gehobelten bzw. geschliffenem Holz; bei sägerauem Holz geringfügig höher | Bullet 4: | Trocken nach ca. 12h, überstreichbar nach ca. 24h (bei 20°C und 50% Luftfeuchte) – für gute Durchlüftung sorgen um Geruchsbildung zu vermeiden | Bullet 5: | Nicht geeignet für Fensterflze, Sitzflächen, Fußböden und waagerechte Flächen im bewitterten Außenbreich | Technische Daten: | <ul><li>Optimaler Holzschutz: Die Wetterschutzfarbe auf Ölbasis bewahrt Holz effektiv vor den schädlichen Auswirkungen von Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Schnee, Pilzbefall und Feuchtigkeit <ul><li>Vielseitige Anwendung: Die LEINOSfarbe eignet sich hervorragend sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und kann auf stark beanspruchten Holzflächen wie Holzfassaden, Zäunen, Gartenmöbeln oder Terrassen angewendet werden <ul><li> Natürliche Holzpflege: Die Farbe besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und bietet eine umweltfreundliche Möglichkeit, Ihr Echtholz als Erstbehandlung oder zur Auffrischung zu pflegen und schützen <ul><li> Ergiebige Qualität: Der Verbrauch liegt bei ca. 55-85 ml/m² pro Auftrag bei gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch etwas höher. Das 0,75 l Gebinde reicht für etwa 10,5 m² <ul><li> Leichte Anwendung: Die Ölfarbe kann mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Sprühvorrichtung aufgetragen werden. Dies ermöglicht eine gleichmäßige und dauerhafte Deckkraft <ul><li>Farbtonauswahl: In verschiedenen Farbtönen und Gebinden erhältlich, um dem individuellen Geschmack und den Gestaltungsanforderungen gerecht zu werden | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, holzschutzlasur schwedenrot, holz lasur, holzschutzlasur 0,75l, deckfarbe, lasur, ölfarbe, wetterschutzfarbe, ölige, wetterfarbe, holzgel, holzfarbe, holzschutzlasur, holzschutzcreme, farbe, landhausfarbe, holzschutz, außen, holzlack, dauerschutzfarbe |
| | |
| |