Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 620 Tiefengrund 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 620 Tiefengrund 2,5 l
LEINOS 620 Tiefengrund 2,5 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-620.06.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     620.06.000
EAN/GTIN:
     4250100424541
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierung für poröse Untergründe
Tiefengrund
Tiefgrund
Decken-Farbe
Tiefengrund 620

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben. Anwendungsbereich: 

Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680. Technische Eigenschaften: 

Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig.   Farbton: 

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe: 

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren. Verarbeitung: 

Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.Hinweis:
Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan- strich noch mäßig saugfähig sein. Trocknungszeit: 

2 - 4 Std. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 60 -100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 1l 25 m2 2,5l 62 m2 10l 250 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

 

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Entsorgung: 

Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20 Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE: 

M-GF01 Sicherheitshinweise: 

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Weitere Informationen:
Länge:
115.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben
Bullet 2:
transparente Tiefengrundierung, sehr hohe Dampfdurchlässigkeit, 2-4 Stunden Trockungszeit
Bullet 3:
zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnen und dann streichen oder rollen bei mindestens 15°C Raum-/Oberflächentemperatur
Bullet 4:
zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein
Bullet 5:
Verbrauch ca. 60-100 ml/m² im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Technische Daten:
Tiefengrund 620 <p>Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen zur Vorbereitung auf die Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zum Grundieren saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben, wie z. B. Casein-Wandfarbe 640, Naturharz-Dispersionsfarbe 660 oder Roll- und Streichputz 680. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Transparente Tiefengrundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig. &nbsp; Farbton:&nbsp; <p>Nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon.&nbsp;Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p><br>Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Geeignete Untergründe sind alle Arten von Putz, porösem Stein, Gipskarton-Platten und alte Wandfarben-Anstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein, kann aber chemisch leicht sauer oder alkalisch reagieren. Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, Rollen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Das Produkt muss zum Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.Hinweis:<br>Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussan- strich noch mäßig saugfähig sein. Trocknungszeit:&nbsp; <p>2 - 4 Std. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 60 -100 ml/m2 im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Gebinde reicht für...* 1l 25 m2 2,5l 62 m2 10l 250 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen. Entsorgung:&nbsp; <p>Gebinde entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Abfallschlüssel: EAK 08 01 20 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. GISCODE:&nbsp; <p>M-GF01 Sicherheitshinweise:&nbsp; <p>Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, tiefengrund 2,5 l, deckenfarbe, Leinos, Grundierung, grundieren, saugend, Behandlung, Wandfarben, Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,368* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.