Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 290 Hartwachsöl, 0,75 l, Neutralisierend Rohholz| sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung | Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 290 Hartwachsöl, 0,75 l, Neutralisierend Rohholz| sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung | Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen
LEINOS 290 Hartwachsöl, 0,75 l, Neutralisierend Rohholz| sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung | Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-290.08.200
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     290.08.200
EAN/GTIN:
     4250100433925
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl

Das Hartwachsöl von LEINOS (Serie 290) ist eine hochwertige seidenmatte Beschichtung, die speziell für die Behandlung und Pflege strapazierter Holzfußböden, Holzwerkstoffplatten, Treppen, Terracotta und anderer saugfähiger Untergründe entwickelt wurde. Die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen des Produkts sind: Eigenschaften:

  • Seidenmatt: Die Beschichtung verleiht den behandelten Oberflächen einen dezenten, edlen Glanz.
  • Öl-Wachs-Harz-Kombination: Diese Mischung sorgt für eine robuste und dauerhafte Beschichtung.
  • Einsatzbereich: Geeignet für den Innenbereich, einschließlich gewerblicher Anwendungen.
  • Natürliche Struktur: Das Öl belebt die natürliche Struktur der Untergründe und vertieft deren Farbtöne.
  • Strapazierfähigkeit: Nach der Behandlung sind die Oberflächen besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung.
  • Wasserabweisend: Die behandelten Flächen sind vor Feuchtigkeit geschützt.
  • Vergilbungsarm: Die Beschichtung neigt nicht zur Vergilbung, was die Optik langfristig erhält. Anwendung:
    • Grundierung und Endbehandlung: Ideal für die komplette Oberflächenbehandlung in einem Schritt.
    • Geeignet für:
      • Holzfußböden
      • Holzwerkstoffplatten
      • Treppen
      • Terracotta
      • Andere saugfähige Untergründe Hinweise:
        • Farbabweichungen: Es können leichte Farbabweichungen aufgrund von Produktionscharge, Untergrundbeschaffenheit und Drucktechnik auftreten.
        • Probeanstrich: Ein Testanstrich zur Farbangleichung wird dringend empfohlen, um das Endergebnis zu überprüfen.

          Dieses Hartwachsöl bietet eine perfekte Lösung für diejenigen, die ihre Innenräume mit einer strapazierfähigen, wasserabweisenden und ästhetisch ansprechenden Beschichtung versehen möchten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
Farbiges Hartwachsöl 290 von Leinos Naturfarben: Ebenholz (102), 0,75 Liter
Bullet 2:
Für höchste Ansprüche: sehr abriebfest, beständig gegen viele Flüssigkeiten, hoher Festkörpergehalt – auch für gewerblichen Einsatz bestens geeignet
Bullet 3:
Zur Grundierung und Behandlung saugfähiger Untergründe im Innenbereich wie Holz, Korkböden, Terracotta, Steinzeugfliesen, Estrichböden, Holzwerkstoffe, uvm.
Bullet 4:
Ergiebigkeit ca. 25m²/l ; Trockenzeit 6-12h (überstreichbar nach 16-24h; voll beanspruchbar nach 7-14 Tagen)
Bullet 5:
Das technische Merkblatt finden Sie auf www.leinos.de - Suchen Sie nach „290“ und scrollen Sie auf der Produktseite nach ganz unten
Technische Daten:
<ul> <li> Verarbeitungshinweise für LEINOS Hartwachsöl (Serie 290) <li> <p>Vorbereitung: <ul> <li>Vor Gebrauch das Hartwachsöl sorgfältig aufschütteln. <li> <p>Erster Anstrich: <ul> <li>Das Hartwachsöl ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. <li>Tragen Sie das Öl dünn und gleichmäßig mit einer kurzflorigen Versiegelungsrolle oder einem Wischmopp auf. <li>Streichen Sie das Öl gut aus. <li>Entfernen Sie eventuelle Überstände nach ca. 15 - 20 Minuten. <li>Paddern Sie die Oberfläche mit einem grünen Pad ein. <li> <p>Zweiter Anstrich: <ul> <li>Nach 16 - 24 Stunden einen zweiten dünnen Anstrich auftragen. <li>Polieren Sie die Oberfläche mit einem weißen Pad aus. <li> <p>Trocknungszeit: <ul> <li>Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für optimale Frischluftzirkulation. <li>Die behandelte Oberfläche ist nach 3 Tagen schwach belastbar. <li>Die vollständige Trocknung erfolgt nach 7 - 14 Tagen. <ul> <li> <p>&nbsp; <li> <p>&nbsp; <li> <p>&nbsp; <p>Durch die Beachtung dieser Verarbeitungshinweise und Sicherheitsmaßnahmen stellen Sie sicher, dass das LEINOS Hartwachsöl optimal wirkt und die behandelten Oberflächen langlebig geschützt sind.<br> Sicherheitshinweise <li>Umweltschutz: Das Produkt ist schädlich für Wasserorganismen und hat eine langfristige Wirkung. Eine Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden. <li>Sicherheit: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. <li>&nbsp; <li>&nbsp; <li> <p>&nbsp; <ul> <li>Tonerde <li>Zinkcarbonat <li>Talkum <li>Isoparaffine <li>Mikrowachs <li>Kieselsäure <li>Mineralpigmente (außer farblos) <li>Trockenstoffe Inhaltsstoffe <li>Ricinenöl-Naturharz-Verkochung <li>Holzöl-Standöl <li>Holzöl-Ricinenöl-Standöl <li>Kaolin <li> <p>&nbsp; Produktdetails <li>Farbe: Ebenholz <li>Verfügbare Mengen: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, oder 10 Liter
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, Hartwachsöl, Hartwachs, Öl, Wachs, Grundierung, Endbehandlung, Untergründe, innen, Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 18,662* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.