Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 290 Hartwachsöl, 10 l, Farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 290 Hartwachsöl, 10 l, Farblos
LEINOS 290 Hartwachsöl, 10 l, Farblos
LEINOS 290 Hartwachsöl, 10 l, Farblos
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-290.08.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     290.08.002
EAN/GTIN:
     4250100423865
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
holzpflegeöl

Das Hartwachsöl von LEINOS (Serie 290) ist eine seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung, die perfekt für Grundierung und Endbehandlung von strapazierten Holzfußböden, Holzwerkstoffplatten, Treppen, Terracotta und anderen saugfähigen Untergründen geeignet ist. Das Öl ist für den Innenbereich bestimmt und ist ebenso im gewerblichen Bereich einsetzbar. Es belebt die natürliche Struktur der Untergründe und vertieft ihre Tönung. Nach der Behandlung mit LEINOS Hartwachsöl werden die Oberflächen besonders strapazierfähig, wasserabweisend und vergilbungsarm.

Dieses LEINOS Hartwachsöl im Farbton Farblos wird in einer 10 Liter Dose geliefert.

Hinweis: Je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik sind leichte Farbabweichungen möglich. Ein Probeanstrich mit Farbabgleich ist vor der Anwendung dringend empfohlen.

Weitere Informationen:
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
Farbloses Hartwachsöl 290 von Leinos Naturfarben: 0,25 Liter
Bullet 2:
Für höchste Ansprüche: sehr abriebfest, beständig gegen viele Flüssigkeiten, hoher Festkörpergehalt – auch für gewerblichen Einsatz bestens geeignet
Bullet 3:
Zur Grundierung und Behandlung saugfähiger Untergründe im Innenbereich wie Holz, Korkböden, Terracotta, Steinzeugfliesen, Estrichböden, Holzwerkstoffe, uvm.
Bullet 4:
Ergiebigkeit ca. 25m²/l ; Trockenzeit 6-12h (überstreichbar nach 16-24h; voll beanspruchbar nach 7-14 Tagen)
Bullet 5:
Das technische Merkblatt finden Sie auf www.leinos.de - Suchen Sie nach „290“ und scrollen Sie auf der Produktseite nach ganz unten
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Das Hartwachsöl ist gebrauchsfertig. Mit kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Wischmopp dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Eventuelle Überstände nach ca. 15 - 20 Min. entfernen und mit grünem Pad einpadden. Nach 16 - 24 Stunden einen zweiten Anstrich dünn auftragen und mit weißem Pad auspolieren. Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nach 3 Tagen schwach belastbar, nach 7-14 Tagen komplett trocken. <li> <p>Farbe: Farblos <li> <p>Inhalt: 10 Liter <ul> <li> <p>Inhaltsstoffe:&nbsp;Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Kaolin, Tonerde, Zinkcarbonat, Talkum, Isoparaffine, Mikrowachs, Kieselsäure, Mineralpigmente (außer farblos), Trockenstoffe. <ul> <li> <p>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <li> <p>Freisetzung in die Umwelt vermeiden. <ul> <li>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Leinos, Hartwachsöl, Hartwachs, Öl, Wachs, Grundierung, Endbehandlung, Untergründe, innen, Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 18,755* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.