Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 283 Arbeitsplattenöl LF, lösemittelfrei 10,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 283 Arbeitsplattenöl LF, lösemittelfrei 10,00 Liter
LEINOS 283 Arbeitsplattenöl LF, lösemittelfrei 10,00 Liter
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-283.08.002
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     283.08.002
EAN/GTIN:
     4250100428631
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege

Schmutz- und wasserabweisend, abriebfest, für alle Holzarbeitsplatten innen.   Anwendungsbereich: 

Zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbeloberflächen und Kinderspielzeug aus Holz. Technische Eigenschaften: 


Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3. Inhaltsstoffe: 


Leinöl, Holzöl-Standöl, Nussöl, Mikrowachs, Tonerde, Kaolin, Zinkoxid, Aluminiumsilikat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010). Verarbeitung: 

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit Korn 240. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Schwamm, fusselfreiem Tuch oder Walzen aufwischen und gründlich verteilen. Trocknungszeit: 

Die Trockenzeit hängt von der Umgebung ab. Die Trockenzeit bei 20 - 23°C beträgt 6 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator arbeiten, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 18 m2 2,5l 60 m2 10l 240 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Zum Verbrauchsrechner >> Lagerung und Haltbarkeit: 


Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Entsorgung: 


Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12. GISCODE: 

Ö 10 Sicherheitshinweise: 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Weitere Informationen:
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
Leinos Arbeitsplattenöl 283 zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbeloberflächen und Kinderspielzeug aus Holz
Bullet 2:
Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche
Bullet 3:
imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig, speichel- und schweißecht
Bullet 4:
auf trockenem, festem, saugfähigem, harz- und staubfreien Untergrund mit Pinsel, Schwamm, fusselfreiem Tuch oder Walzen gleichmäßig verteilen
Bullet 5:
Verbrauch ca. 60-80ml/m2 pro Auftrag; Trockenzeit bei 20-23°C ca. 6-12h je nach aufgetragener Ölmenge
Technische Daten:
<ul> <li>Schmutz- und wasserabweisend, abriebfest, für alle Holzarbeitsplatten innen. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Zur Imprägnierung von Küchenarbeitsplatten, Möbeloberflächen und Kinderspielzeug aus Holz. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p><br> Öl-Wachs-Gemisch, lösemittelfrei, veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Imprägnierend, wasserabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p><br> Leinöl, Holzöl-Standöl, Nussöl, Mikrowachs, Tonerde, Kaolin, Zinkoxid, Aluminiumsilikat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010). Verarbeitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit Korn 240. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Schwamm, fusselfreiem Tuch oder Walzen aufwischen und gründlich verteilen. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Die Trockenzeit hängt von der Umgebung ab. Die Trockenzeit bei 20 - 23°C beträgt 6 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator arbeiten, um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 18 m2 2,5l 60 m2 10l 240 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>Zum Verbrauchsrechner &gt;&gt; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p><br> Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Entsorgung:&nbsp; <p><br> Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 10 Sicherheitshinweise:&nbsp; Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br> KEIN Erbrechen herbeiführen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br> Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst <u>Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br> Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br> Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br> Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!<br> &nbsp;
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Leinos, 283, Arbeitsplattenöl, Öl, Holzöl, Holz, Arbeitsplatte, Oberfläche, LF, lösemittelfrei, veredelung, veredeln, Holzveredelung, imprägnierend, wasserabweisend, Leinöl, Möbel, Spielzeug, Küche, Küchenarbeitsplatte, Imprägnierung, offenporig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 19,671* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.