Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für empfindliche Untergründe | Knieschützer für optimale Entlastung beim Arbeiten auf Knien | Kniepolster geeignet für Fliesenleger, Hobby-Handwe...
Artikel-Nr.:
     6593-Kneetek-50001
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     4260138252009
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Der KNEETEK Knieschoner BASIC Clear für optimalen Komfort und Unterstützung

Die BASIC Clear Knieprotektor sind der ideale Begleiter für Heimwerker im Innen- und Außenbereich. Mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit und der flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassungsfähig zeigt, bieten sie optimalen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeiten. Diese Kniepolster sind UV-stabil und zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1, was höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die innovative weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage sorgt für maximalen Tragekomfort, während die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen verhindert. Hervorstechend ist die Eigenschaft, keine Abriebstreifen zu hinterlassen, was sie besonders für den Einsatz im privaten Haushalt oder auf empfindlichen Böden prädestiniert. Dieser Knieschutz ist direkt auf der Haut tragbar und aufgrund der breiten Neopren®-Zwei-Band-Halterung besonders angenehm zu tragen. Entwickelt in Deutschland, erfüllen die BASIC Clear Knieschützer gehobene Standards für den Heimbedarf. Mit einer Einheitsgröße und einem Gewicht von nur ca. 235 g pro Stück sind sie leicht und bequem für den gelegentlichen Einsatz geeignet. Die Leistungsstufe 2 sowie die Wasserbeständigkeit machen sie zum unverzichtbaren Begleiter für Fliesenleger, Laminatleger, Maler und viele weitere Anwendungen.

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
210.00 mm
Höhe:
75.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><b><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Flexibel und anpassungsfähig: </span></span></b><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Mit einer flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassen lässt, garantiert diese Knieschutzausrüstung höchste Bewegungsfreiheit und Komfort</span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Sicherheit und Qualität: </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">UV-stabil und zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1, </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">LS 2</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">, erfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards und hinterlassen dabei keine Abriebstreifen</span></p>
Bullet 3:
<p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Komfortable Passform: </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Die weiche Polsterung mit elastischer Materialeinlage und die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung verhindern Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen</span></p>
Bullet 4:
<p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Vielseitige Anwendung:&nbsp; </b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">perfekt für den Heimwerker im Innen- und Außenbereich für den gelegentlichen Einsatz geeignet und bieten Schutz bei verschiedenen Arbeiten auf empfindlichen Untergründen</span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><b style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Entwickelt in Deutschland:</b><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px;"> Der wasserbeständig Knieschutz bietet einen gehobenen Standard für den Heimbedarf, wurden in Deutschland entwickelt und ist mit nur ca. 255 g pro Stück leicht und bequem für den Einsatz geeignet</span></p>
Technische Daten:
<ul> <li><b>Flexibel und anpassungsfähig: Mit einer flexiblen PVC-Kappe, die sich durch FLEX-Lamellen anpassen lässt, garantiert diese Knieschutzausrüstung höchste Bewegungsfreiheit und Komfort <li><b>Sicherheit und Qualität: UV-stabil und zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1, LS 2, erfüllt die Kniepolsterung höchste Sicherheitsstandards und hinterlassen dabei keine Abriebstreifen <li><b>Komfortable Passform: Die weiche Polsterung mit elastischer Materialeinlage und die breite Neopren®-Zwei-Band-Halterung verhindern Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen <li><b>Vielseitige Anwendung:&nbsp; perfekt für den Heimwerker im Innen- und Außenbereich für den gelegentlichen Einsatz geeignet und bieten Schutz bei verschiedenen Arbeiten auf empfindlichen Untergründen <li><b>Entwickelt in Deutschland: Der wasserbeständig Knieschutz bietet einen gehobenen Standard für den Heimbedarf, wurden in Deutschland entwickelt und ist mit nur ca. 255 g pro Stück leicht und bequem für den Einsatz geeignet
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Gelenkschutz, Arbeitskniepolster, Baukniepolster, Handwerkskniepolster, Knieschutzpolster, Profi-Kniepolster, Sicherheitskniepolster, Komfortkniepolster, Industriekniepolster, mit, Dämpfung, Knieprotektoren, Knieunterstützung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,45*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 20,54*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 20,66*
Lager 6593
4
€ 4,50*
ab € 14,95*
€ 20,86*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 15,05*
€ 21,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,29*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.