| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Klemmsia-0040 Herst.-Nr.: 40 EAN/GTIN: 4005439100402 |
| |
|
| | |
| Die Schnellzwinge mit Exzenterhebel spannt schnell, sicher und schonend - Stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel
- Rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten
- stabil und robust - aus bestem Weißbuchenholz
und glanzverzinkter Stahlschiene - Umweltfreundlich - Holzteile naturbelassen
- Geringes Eigengewicht
- alle Ecken gerundet
- mit vielseitigem Orginal Zubehör kombinierbar
- alle Ersatz- und Zubehörteile einzeln erhältlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 488.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Original Klemmsia-Holzzwinge mit 400mm Spannweite und 110mm Ausladung | Bullet 2: | stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel | Bullet 3: | rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten | Bullet 4: | leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene | Bullet 5: | Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul> <li>Original Klemmsia-Holzzwinge mit 400mm Spannweite und 110mm Ausladung <li>stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel <li>rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten <li>leicht, stabil und robust; gefertigt aus besten Weißbuchenholz mit glanzverzinkter Schiene <li>Made in Germany – Beste Qualität aus Deutschland <li> Bestellnummer Spannweite Ausladung Gewicht 0020 200 mm 110 mm 0,45 kg 0030 300 mm 110 mm 0,51 kg 0040 400 mm 110 mm 0,61 kg 0060 600 mm 110 mm 0,75 kg 0080 800 mm 110 mm 0,91 kg 0150 200 mm 150 mm 0,50 kg 0200 200 mm 200 mm 0,55 kg Zwingen ab 1000 mm Spannweite <b>mit 2 Schiebeteilen 0100 1000 mm 110 mm 1,12 kg 0120 1200 mm 110 mm 1,32 kg <b>Sondergrößen auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leimzange, einhandschraubzwinge, Klemmsia, Holzzwinge, Holzzwingen, Zwinge, Zwingen, Klemmsiazwinge, Klemmsiazwingen, Holz, Dünnemann, Made, in, Germany, Exzenterhebel, Weißbuche, Spannweite, Ausladung, Spannzwinge |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,47* | € 8,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,53* | € 8,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 9,10* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,08* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|