Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Heitmann Lammfell-Hausschuhe, verschiedene Farbe und Größe
Artikel-Nr.:
     6593-Heitmann-385-38
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     385-38
EAN/GTIN:
     4045538385386
Suchbegriffe:
Hausschuhe
Patschen
hausschuhe

Heitmann Lammfell-Hausschuhe

Diese sehr bequemen Hausschuhe sind einfach zum Wohlfühlen. Sie sind bis in die Fußspitzen mit Lammfell gefüttert. Das weiche Leder als Obermaterial, die flache Sohle und der flauschige Fellkragen runden den Schuh ab. Im Winter bietet das Lammfell eine angenehme trockene Wärme und schützt Sie optimal vor Schweißfüßen. Durch die höhere Form stecken Ihre Füße bis zum Knöchel wollig warm.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, diese Hausschuhe wegen des hochwertigen, dickwolligen Lammfells eine Nummer größer zu bestellen.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
38
Länge:
340.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Obermaterial: Leder <li>innen: echtes warmes Lammfell <li>Flauschiger Fellkragen <li>EVA Softsohle <li>Farbe zur Auswahl: beige, anthrazit, braun und schwarz <li>Größe zur Auswahl: 36 bis 46
Weitere Suchbegriffe: Heitmann, Lammfell, Pantoffeln, Gemütliche, Schuhe, Bequeme, echtes, warmes, Natürliche, Materialien, Flauschiger, Kragen, Weiche, Sohle, Wärmende, Eigenschaften, Winterliches, Design, Indoor, Komfortabel, Hochwertige, Verarbeitung, Orthopädisch, EVA, Softsohle, Größe, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Beige, Anthrazit, Braun, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.