Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Spitzhacke Big Blue mit Vinylgriff, 625mm 1800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Spitzhacke Big Blue mit Vinylgriff, 625mm 1800g
ESTWING Spitzhacke Big Blue mit Vinylgriff, 625mm 1800g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-03-32000GP100
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     03-32000GP100
EAN/GTIN:
     034139784913
Suchbegriffe:
Spitzhacke
spitzhacke estwing
spitzhacke
Hochwertiger ESTWING Spitzhacke mit Vinylgriff. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
625.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Spitzhacke mit Vinylgriff
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Gesamtgewicht 1800g, Länge 625mm
Bullet 4:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertiger ESTWING Spitzhacke mit Vinylgriff<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gesamtgewicht 1800g, Länge 625mm<li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Vinylgriff, Vinyl, 03, 32000GP100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.