| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70265 Herst.-Nr.: 70265 EAN/GTIN: 4030777702650 |
| |
|
| | |
| Sehr gut anhaftender, transparenter Schmierstoff für den industriellen Einsatz bei z. B. Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Getrieben, Ketten und Seilen. Auch im Unterwasser- und Naßbereich gut geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Problemlose Verwendung zur Langzeitschmierung, verhindert Verschleiß | Bullet 2: | Kein Abtropfen oder Abschleudern, langzeitbeständig gegen Wasser | Bullet 3: | Hervorragende Kriechfähigkeit | Bullet 4: | Für Temperaturen zwischen -30°C bis +150°C | Bullet 5: | für den industriellen Einsatz bei z. B. Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Getrieben, Ketten und Seilen, auch im Unterwasser- und Naßbereich gut geeignet | Technische Daten: | <ul> <li>Problemlose Verwendung zur Langzeitschmierung, verhindert Verschleiß <li>Kein Abtropfen oder Abschleudern, langzeitbeständig gegen Wasser <li>Hervorragende Kriechfähigkeit <li>Für Temperaturen zwischen -30°C bis +150°C <li>für den industriellen Einsatz bei z. B. Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Getrieben, Ketten und Seilen, auch im Unterwasser- und Naßbereich gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fermit, Haft, Schmieren, Montage, Wartung, Sprüh, fett, Schmier, stoff, industrieller, Einsatz, Wälz, lager, Gleit, Gelenke, Hebel, Getriebe, Kette, Seile, problemlos, Verwendung, Langzeit, schmierung, Verschleiß, Abtropfen, Abschleudern, Wasser, 70265 |
| | |
| |