Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 20x2mm, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 20x2mm, 10m
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 20x2mm, 10m
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-43106
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     43106
EAN/GTIN:
     4030777431062
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe 10 m
Durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau weist BonnaTex „FD“ eine hohe Längs- und Querfestigkeit auf. Beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung. Typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien. Diese Bänder sind universal einsetzbar. Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C Kurzfristig bis +315°C ; Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Bonnatex „FD“ weist durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs- und Querfestigkeit auf
Bullet 2:
universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung
Bullet 3:
beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung
Bullet 4:
typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien
Bullet 5:
Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar
Technische Daten:
<ul><li>Bonnatex „FD“ weist durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs- und Querfestigkeit auf<li>universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung<li>beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung<li>typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien<li>Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Fermit, Bonnatex, Bonnatec, PTFE, Dichtung, Band, Abdichtung, dichten, universell, hohe, temperaturbeständigkeit, temperatur, druck, druckbeständigkeit, chemikalienbeständigkeit, chemikalien, beständig, keine, Alterung, einfache, Installation, Flansche, Rohrleitungen, Bauteil, Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungen, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Materialien, wie, GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl, gummierte, FD, multidirektional, längs, quer, festigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 485,91*
€ 577,80*
Lager 6593
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 564,85*
€ 663,39*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,39*
€ 789,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,11*
€ 754,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,29*
€ 726,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.