Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glissa Allgas-Hahnfett 20 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glissa Allgas-Hahnfett 20 g Tube
Glissa Allgas-Hahnfett 20 g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-15010
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     15010
EAN/GTIN:
     4030777150109
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
dichtungsfett

Glissa Allgas-Hahnfett Hochwertiger Schmierstoff für Gasarmaturen und Stellgeräte nach DIN EN 377 Glissa Allgas-Hahnfett Glissa-Allgas-Hahnfett ist beständig gegen alle Gase und Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260. Wird auch zur Befettung von Hahnküken oder Dichtelementen wie Membranen, Packungen oder Elastomer-Dichtungen, etc. verwendet. Temperaturbereich: bis +150°C Synthetisch Nicht tropfend Geschmeidig für Gasarmaturen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
33.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Technische Daten:
<p>Glissa Allgas-Hahnfett <p>Hochwertiger Schmierstoff für Gasarmaturen und Stellgeräte nach DIN EN 377 <p>Glissa-Allgas-Hahnfett ist beständig gegen alle Gase und Gasgemische des DVGW-Arbeitsblattes G 260. <p>Wird auch zur Befettung von Hahnküken oder Dichtelementen wie Membranen, Packungen oder Elastomer-Dichtungen, etc. verwendet. <p>Temperaturbereich: bis +150°C <ul> <li>Synthetisch <li>Nicht tropfend <li>Geschmeidig <li>für Gasarmaturen geeignet
Weitere Suchbegriffe: Glissa, Allgas, Hahnfett, Hochwertiger, Schmierstoff, für, Gasarmaturen, und, Stellgeräte, nach, DIN, EN, 377, ist, beständig, gegen, alle, Gase, Gasgemische, des, DVGW, Arbeitsblattes, G, 260., Wird, auch, zur, Befettung, von, Hahnküken, oder, Dichtelementen, wie, Membranen, Packungen, Elastomer, Dichtungen, etc., verwendet., Temperaturbereich:, bis, +150°C, Synthetisch, Nicht, tropfend, Geschmeidig, geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,1325* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.