| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-15007 Herst.-Nr.: 15007 EAN/GTIN: 4030777150079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glissa Spezial-Armaturenfett Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasserarmaturen Glissa Spezial-Armaturenfett Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar. Temperaturbereich: -20°C bis +140°C. lebensmittelgeeignet nicht tropfend geschmeidig guter Korrosionsschutz gute Wasserbeständigkeit zuverlässig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 3.00 mm | Bullet 1: | Glissa Spezial-Armaturenfett | Bullet 2: | Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasser | Bullet 3: | Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar. | Bullet 4: | Temperaturbereich: -20°C bis +140°C. | Bullet 5: | lebensmittelgeeignet | Technische Daten: | <p>Glissa Spezial-Armaturenfett <p>Nichttropfendes Schmierfett für Kalt-und Warmwasser <p>Geschmeidiges, glattes nichttropfendes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen, für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar. <p>Temperaturbereich: -20°C bis +140°C. <ul> <li>lebensmittelgeeignet <li>nicht tropfend <li>geschmeidig <li>guter Korrosionsschutz <li>gute Wasserbeständigkeit <li>zuverlässig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |