| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-09123 Herst.-Nr.: 9123 EAN/GTIN: 4030777091235 |
| |
|
| | |
| 1 Weitere Informationen: | | Länge: | 120.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Zum Fetten und Schmieren von Absperrhähnen und Ventilen an Pools, Bewässerungsanlagen und Installationen in Meeresumgebung | Bullet 2: | Verhindert Kalkablagerungen aus dem Wasser an den geschmierten Teilen | Bullet 3: | Zum Schmieren von Sanitärarmaturen ; Wasserabweisend: Geeignet für Vorrichtungen, die warme, wässrige Lösungen transportieren | Bullet 4: | Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, mit Ausnahme von nicht-polaren Lösungsmitteln des Typs Benzin oder Terpentinersatz, die zur Reinigung verwendet werden können | Bullet 5: | Hohe Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien, mit Ausnahme von konzentrierten Säuren und Basen, Sauerstoff, Ozon, Peroxiden und stark oxidierenden Produkten | Technische Daten: | 1 |
|
| | |
| | | |
| |