Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, mit 2-Komponenten-Griff PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, mit 2-Komponenten-Griff PH 0
Felo Schraubendreher VDE, mit 2-Komponenten-Griff PH 0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-51400190
Herst.-Nr.:
     51400190
EAN/GTIN:
     4007157221421
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 0; Klingenlänge mm: 60; Klingen Ø mm: 3; Griff mm: 80 x 25; Gewicht g: 28
Weitere Informationen:
Länge:
173.00 mm
Breite:
104.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.