Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo ERGONIC® - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo ERGONIC® - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion
Felo ERGONIC® - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-42005510
Herst.-Nr.:
     42005510
EAN/GTIN:
     4007157500748
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Felo ERGONIC® - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion

 

Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 5,5 x 1,0; Klingenlänge mm: 155; Klingen Ø mm: 5,5; Griff mm: 101 x 33; Gewicht g: 92

Weitere Informationen:
Länge:
279.00 mm
Breite:
69.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 18,28*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 15,67*
€ 22,22*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.