Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD ERGONIC Schlagkappe Schlitz SL 4,5 x 0,8 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD ERGONIC Schlagkappe Schlitz SL 4,5 x 0,8 x 90
Felo SD ERGONIC Schlagkappe Schlitz SL 4,5 x 0,8 x 90
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00045004540
Herst.-Nr.:
     00045004540
EAN/GTIN:
     4007157645197
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Felo - ERGONIC - Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff, durchgehender Klinge und Schlagkappe
Weitere Informationen:
Länge:
184.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 184<li>Klingenlänge (mm): 90<li>Klingen Ø (mm): 5<li>Grifflänge (mm): 94<li>Griffbreite (mm): 30<li>Gewicht (g): 84
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5x90, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4,5, Felo, ERGONIC, mit, 3K-Griff, durchgehender, Klinge, und, Schlagkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.