Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 2108.005 Tiefenstellringe für Holzspiralbohrer, Ø=5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 2108.005 Tiefenstellringe für Holzspiralbohrer, Ø=5 mm
FAMAG 2108.005 Tiefenstellringe für Holzspiralbohrer, Ø=5 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-210800500
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     210800500
EAN/GTIN:
     4026271016362
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer

Klemmring zum Aufsetzen auf Spiralbohrer mit seitlicher Klemmschraube


Tiefenstellringe für Holzspiralbohrer


Qualitätsstufe: Classic
Ausführung: Klemmring zum Aufsetzen auf Spiralbohrer mit seitlicher Klemmschraube
Werkstoff der Werkzeuge: SP
Drehzahlempfehlung: Ø 3 und 4 mm mit montiertem Tiefenstellring langsamer drehen lassen als beim einzelnen Spiralbohrer angegeben
Anwendung: Zum Fixieren auf Spiralbohrern um Bohrtiefen einzustellen
Tipps, Besonderheiten: Benötigen Sie nicht 10 Stück einer Größe empfehlen wir 2108.5
Verpackungseinheit, Verpackung: VE = 10. SB in Rose-Röhre. EAN, 2108.216 und Sätze VE = 1. SB in Rose-Röhre,

Weitere Informationen:
Länge:
202.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
490
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,43*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 12,45*
€ 17,60*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 16,79*
€ 23,46*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.