Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1633 Kunstbohrer WS, 10-teiliger Satz im Holzkasten Ø 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm - 1633.510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1633 Kunstbohrer WS, 10-teiliger Satz im Holzkasten Ø 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm - 1633.510
FAMAG 1633 Kunstbohrer WS, 10-teiliger Satz im Holzkasten Ø 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm - 1633.510
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-163351000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     163351000
EAN/GTIN:
     4026271013842
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Der hochwertige FAMAG Kunstbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Außerdem ist er besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider. In dieser traditionellen Ausführung ist der FAMAG Kunstbohrer WS aus erstklassigem legierten Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern gefertigt. Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen Serie-1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen. Für Freihandbetrieb empfehlen wir den rasanten Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Serie 1622 oder den HM-Bormax³ Serie 1663.
Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Bullet 1:
10-teiliger Satz im Holzkasten Ø 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm
Bullet 2:
Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider
Bullet 3:
Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern
Bullet 4:
Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Kunst-bohrer WS Weich-holz Hart-holz Tiefloch-bohrungen Zentrier-spitze Haupt-schneide Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung Holz-bohrer 10-teilig Satz Set Holzkasten 10mm 15mm 18mm 20mm 22mm 25mm 26mm 30mm 35mm 40mm 1633.510<li>10-teiliger Satz im Holzkasten Ø 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, bedingt auch europäisches Hartholz und furnierte Platten. Besonders leicht nachschleifbar durch gerade Vorschneider<li>Traditioneller Kunstbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern<li>Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. In Verbindung mit den Verlängerungen 1639 bestens geeignet für Tieflochbohrungen
Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer-Satz, Scharnierlochbohrer-Set, Scharnierlochbohrersatz, Scharnierlochbohrerset, Kunstbohrer-Sets, famag forstnerbohrer-satz, forstnerbohrer satz, FAMAG, 1633, Kunstbohrer, WS, 10, teiliger, Satz, im, Holzkasten, Ø, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40, mm, 1633.510
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
764
€ 6,99*
ab € 154,44*
€ 191,22*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 155,51*
€ 191,98*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 155,65*
€ 192,25*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.