| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-163021400 Herst.-Nr.: 163021400 EAN/GTIN: 4026271013187 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Forstnerbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weicholz und Leimbindern, etc. Besonders geeignet ist er für den Freihandbetrieb in Handbohrmaschinen. In dieser traditionellen Ausführung ist der Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden gefertigt. Durch die abgesetzten Umfangschneiden wird besonders reibungsarmes Arbeiten ermöglicht. Dieser Bohrer erzielte den ersten Platz im großen Forstnerbohrer Test in den USA von Fine Woodworking (04.2008). Für Hartholz empfehlen wir Bormax® 2.0 WS Serie 1622 oder HM-Bormax³ Serie 1663. Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 21.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 5/16" = 7,94 mm, Schaftdurchmesser 8mm, Gesamtlänge 90mm, Nutzlänge 57mm | Bullet 2: | Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc. Besonders für Freihandbetrieb in Handbohrmaschine geeignet | Bullet 3: | Hochwertige Ausführung aus Legiertem Werkzeugstahl | Bullet 4: | Traditioneller Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden. Besonders reibungsarm durch abgesetzte Umfangschneide | Bullet 5: | Dieser Bohrer erzielte den ersten Platz im großen Forstnerbohrer Test in den USA von Fine Woodworking 04.2008 | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Forstner-bohrer Holz-bohrer Weich-holz Leimbinder Hand-bohrmaschiene Zentrier-spitze Haupt-schneide Umfang-schneide legierter Werkzeugstahl Senk-Werkzeuge Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung 5/16" 7,94mm 8mm 90mm 57mm 1630.214<li>Außendurchmesser 5/16" = 7,94 mm, Schaftdurchmesser 8mm, Gesamtlänge 90mm, Nutzlänge 57mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc. Besonders für Freihandbetrieb in Handbohrmaschine geeignet<li>Hochwertige Ausführung aus Legiertem Werkzeugstahl<li>Traditioneller Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden. Besonders reibungsarm durch abgesetzte Umfangschneide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, FAMAG, 1630, WS, 5/16", =, 7, 94, mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,3771* | € 20,5071* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 14,56* | € 20,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,93* | € 26,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|