Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1630 Forstnerbohrer WS 1/4" = 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1630 Forstnerbohrer WS 1/4" = 6,35 mm
FAMAG 1630 Forstnerbohrer WS 1/4" = 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-163021300
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     163021300
EAN/GTIN:
     4026271013170
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Der hochwertige FAMAG Forstnerbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weicholz und Leimbindern, etc. Besonders geeignet ist er für den Freihandbetrieb in Handbohrmaschinen. In dieser traditionellen Ausführung ist der Forstnerbohrer aus legiertem Werkzeugstahl mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden gefertigt. Durch die abgesetzten Umfangschneiden wird besonders reibungsarmes Arbeiten ermöglicht. Dieser Bohrer erzielte den ersten Platz im großen Forstnerbohrer Test in den USA von Fine Woodworking (04.2008). Für Hartholz empfehlen wir Bormax® 2.0 WS Serie 1622 oder HM-Bormax³ Serie 1663.
Weitere Informationen:
Länge:
170.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Bullet 1:
Außendurchmesser 1/4" = 6,35 mm, Schaftdurchmesser 8mm, Gesamtlänge 90mm, Nutzlänge 57mm
Bullet 2:
Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc. Besonders für Freihandbetrieb in Handbohrmaschine geeignet
Bullet 3:
Hochwertige Ausführung aus Legiertem Werkzeugstahl
Bullet 4:
Traditioneller Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden. Besonders reibungsarm durch abgesetzte Umfangschneide
Bullet 5:
Dieser Bohrer erzielte den ersten Platz im großen Forstnerbohrer Test in den USA von Fine Woodworking 04.2008
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Forstner-bohrer Holz-bohrer Weich-holz Leimbinder Hand-bohrmaschiene Zentrier-spitze Haupt-schneide Umfang-schneide legierter Werkzeugstahl Senk-Werkzeuge Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung 1/4" 6,35mm 8mm 90mm 57mm 1630.213<li>Außendurchmesser 1/4" = 6,35 mm, Schaftdurchmesser 8mm, Gesamtlänge 90mm, Nutzlänge 57mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc. Besonders für Freihandbetrieb in Handbohrmaschine geeignet<li>Hochwertige Ausführung aus Legiertem Werkzeugstahl<li>Traditioneller Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 geschlossenen Umfangschneiden. Besonders reibungsarm durch abgesetzte Umfangschneide
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, FAMAG, 1630, WS, 1/4", =, 6, 35, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
596
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,34*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,56*
€ 20,52*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 18,83*
€ 26,48*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.