Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Famag Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159961000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159961000
EAN/GTIN:
     4026271279361
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
famag holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer famag
Famag Holzspiralbohrer HSS - Hochwertige, lange Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Tieflochspirale für sehr guten Spantransport innen geschliffen, CNC-Roboterschliff. Für maßhaltige Bohrungen in alle- insbesondere harte Holzwerkstoffe. Auch für einige Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPLBeschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa® geeignet. Beste Ergebnisse bei Tieflochbohrungen. Bitte verwenden Sie den Bohrer wegen der Bruchgefahr unter Ø 8 mm nicht in der Handbohrmaschine. Ggf. Zentrierspitze auf Oberfläche aufsetzen, bevor Sie die Maschine starten.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Durchmesser 10mm; Nutzlänge 380mm; Gesamtlänge 460mm; Schaftdurchmesser 10mm
Bullet 2:
Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern
Bullet 3:
Durch besonders gestaltete Spannuten wird ein sehr guter Spantransport erzielt
Bullet 4:
Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz und beschichteten Platten
Bullet 5:
Das Beste, was Sie zur Zeit an Holzbohrern bekommen können!
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 58,61*
€ 75,50*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 59,18*
€ 76,10*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 62,72*
€ 80,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.