Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig, D=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159951000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159951000
EAN/GTIN:
     4026271277442
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer-Satz
Famag Holzspiralbohrer HSS - Hochwertige, lange Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Tieflochspirale für sehr guten Spantransport innen geschliffen, CNC-Roboterschliff. Für maßhaltige Bohrungen in alle- insbesondere harte Holzwerkstoffe. Auch für einige Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian®, GFK, HPLBeschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa® geeignet. Beste Ergebnisse bei Tieflochbohrungen. Bitte verwenden Sie den Bohrer wegen der Bruchgefahr unter Ø 8 mm nicht in der Handbohrmaschine. Ggf. Zentrierspitze auf Oberfläche aufsetzen, bevor Sie die Maschine starten.
Weitere Informationen:
Länge:
238.00 mm
Breite:
236.00 mm
Höhe:
46.00 mm
Bullet 1:
10-teiliger Holzspiralbohrersatz mit den Durchmessern 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12mm; Gesamtlänge 150mm, Nutzlänge 100mm
Bullet 2:
Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern
Bullet 3:
Durch besonders gestaltete Spannuten wird ein sehr guter Spantransport erzielt
Bullet 4:
Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz und beschichteten Platten
Bullet 5:
Das Beste, was Sie zur Zeit an Holzbohrern bekommen können!
Technische Daten:
<ul> <li> <p>FAMAG Holzspiralbohrer Satz HSS-G lang 10-teilig <li> <p>Durchmesser: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm; Nutzlänge: 100 mm; Gesamtlänge: 150 mm <li> <p>Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität <li> <p>Jeder Bohrer hat 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneider, Tieflochspirale <li> <p>Guter Spantransport <li> <p>Für maßhaltige Bohrungen in allen Holzwerkstoffen, Hartholz, beschichteten Platten sowie einigen Kunststoffen (Plexiglas, Polycarbonat, PVC, GFK uvm.)
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer-satz famag, holzbohrer satz, Holzspiralbohrer, Spiralbohrer, Bohrer, Set, Satz, Holzbohrer, Famag, HSS, vollgeschliffen, Hauptschneider, Vorschneider, Spezialspirale, Holzbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 107,26*
€ 131,97*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 107,36*
€ 132,74*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 109,76*
€ 135,54*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.