Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer-Bits kurz HSS-G; AØ 3 mm; Nutzlänge 16mm; Schaft C6,3; Gesamtlänge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer-Bits kurz HSS-G; AØ 3 mm; Nutzlänge 16mm; Schaft C6,3; Gesamtlänge 38 mm
Holzspiralbohrer-Bits kurz HSS-G; AØ 3 mm; Nutzlänge 16mm; Schaft C6,3; Gesamtlänge 38 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-159603000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     159603000
EAN/GTIN:
     4026271031525
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Holzspiralbohrerbits von Famex für Bitaufnahme 1/4“ bzw. C6,3. Aus hochwertigem HSS-G.
Weitere Informationen:
Länge:
124.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
13.00 mm
Bullet 1:
Sechskantschaft für Bithalter ermöglicht blitzschnellen Werkzeugwechsel.
Bullet 2:
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Aus hochfestem HSS-G.
Bullet 3:
Für alle Holzwerkstoffe und viele Kunststoffe geeignet.
Bullet 4:
Ideal auch für den Einsatz im Akkuschrauber.
Bullet 5:
Glatte Spannnuten ermöglichen guten Spanntransport.
Technische Daten:
<ul><li>Sechskantschaft für Bithalter ermöglicht blitzschnellen Werkzeugwechsel.<li>Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern. Aus hochfestem HSS-G.<li>Für alle Holzwerkstoffe und viele Kunststoffe geeignet.<li>Ideal auch für den Einsatz im Akkuschrauber.<li>Glatte Spannnuten ermöglichen guten Spanntransport.
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer famag, holzspiralbohrer, holzspiralbohrer 3mm, Zentrier, spitze, Vor, schneider, Bit, halter, Haupt, schneiden, Sechskant, schaft, Bits, hss, g, vorbohren, schraub, bit, akkuschrauber, Bohrmaschine, senker, Holz, spiralbohrer, Spiral, bohrer, holz, Werkzeug, wechsel, werkstoffe, Metall, 159603000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
334
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,91*
Lager 6593
10
€ 4,50*
ab € 6,19*
€ 9,00*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 10,66*
€ 15,42*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.