Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 1492 Schlangenbohrer WS Lewis mit MK 2 Schaft 680x20mm, Spirallänge 550mm - 1492.620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 1492 Schlangenbohrer WS Lewis mit MK 2 Schaft 680x20mm, Spirallänge 550mm - 1492.620
FAMAG 1492 Schlangenbohrer WS Lewis mit MK 2 Schaft 680x20mm, Spirallänge 550mm - 1492.620
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-149262000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     149262000
EAN/GTIN:
     4026271033000
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Maschinenaufnahme MK 2. Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern. Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden. Legierter Werkzeugstahl. 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz.
Weitere Informationen:
Länge:
725.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
27.00 mm
Bullet 1:
FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider - Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2-Aufnahme
Bullet 2:
Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern
Bullet 3:
Durchmesser 20mm ; Gesamtlänge 680mm ; Spirallänge 550mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz
Bullet 4:
Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider - Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2-Aufnahme<li>Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern<li>Durchmesser 20mm ; Gesamtlänge 680mm ; Spirallänge 550mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz<li>Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1492, WS, Lewis, mit, MK, 2, Schaft, 680x20mm, Spirallänge, 550mm, 1492.620
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
610
€ 6,99*
ab € 88,19*
€ 110,04*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 89,57*
€ 111,06*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 92,43*
€ 115,16*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.