| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-149241000 Herst.-Nr.: 149241000 EAN/GTIN: 4026271032799 |
| |
|
| | |
| FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Maschinenaufnahme MK 2. Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern. Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden. Legierter Werkzeugstahl. 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz. Weitere Informationen: | | Länge: | 555.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 27.00 mm | Bullet 1: | FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider - Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2-Aufnahme | Bullet 2: | Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern | Bullet 3: | Durchmesser 10mm ; Gesamtlänge 480mm ; Spirallänge 380mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz | Bullet 4: | Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Schlangenbohrer in Ausführung "Lewis" mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider - Zum Einsatz in Zimmereimaschinen mit MK 2-Aufnahme<li>Zum Fertigen von passgenauen Bohrungen in allen europ. Vollhölzern<li>Durchmesser 10mm ; Gesamtlänge 480mm ; Spirallänge 380mm ; Legierter Werkzeugstahl ; 1250 - 2500 min-1. z.B. Ø 22 mm 1500 min-1 in Weichholz<li>Für Harthölzer und auch exotische Harthölzer wie Bongossi empfehlen wir Schlangenbohrer mit Untermesser der Serie 1493. Größere Durchmesser können mit Serie 1410/1493 und MK 2-Fix Adapter 1488 kombiniert werden<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1492, WS, Lewis, mit, MK, 2, Schaft, 480x10mm, Spirallänge, 380mm, 1492.410 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,51* | € 64,93* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 49,90* | € 65,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 53,94* | € 70,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|