Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 6-teilig Ø10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 6-teilig Ø10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 460mm
FAMAG Lewisbohrer-Satz im Holzkasten, 6-teilig Ø10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 460mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-141440000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     141440000
EAN/GTIN:
     4026271031198
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze. Die Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität. Mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft. Diese Bohrer sind geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz.
Weitere Informationen:
Länge:
490.00 mm
Breite:
225.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze
Bullet 2:
6-teilig Ø10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 460mm, Nutzlänge 400mm
Bullet 3:
Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität
Bullet 4:
abgesetztem Kopf und Sechskantschaft
Bullet 5:
geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Technische Daten:
<ul><li>Schlangenbohrersatz in der Ausführung „Lewis“ mit runder Spiralnut und Gewindespitze<li>6-teilig Ø10,12,14,16,18,20mm, Gesamtlänge 460mm, Nutzlänge 400mm<li>Haupt- und Vorschneider sind in hochwertiger Hartmetall-Qualität<li>abgesetztem Kopf und Sechskantschaft<li>geeignet für Tieflochbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer, Bohrer, HM, HW, Hartmetall, Spiral, Spirale, Spiralnut, Sechskant, Sechskantschaft, abgesetzt, Lewis, Form, Tiefloch, Tieflochbohrungen, lang, lange, tief, holz, hartholz, weichholz, Set, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Hauptschneide, Vorschneider, 141440000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,68*
€ 82,99*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 84,36*
€ 5,00*
ab € 68,69*
€ 85,42*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 71,35*
€ 89,07*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 82,83*
€ 102,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.