| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140632200 Herst.-Nr.: 140632200 EAN/GTIN: 4026271002716 |
| |
|
| | |
| Die FAMAG Treppenbau Bohrständer bestehen im Prinzip aus einem schwenkbaren Fuß, zwei stabilen Führungssäulen, einer verschiebbaren Maschinenaufnahmebrücke und einem Stabilisator der die beiden Führungssäulen miteinander verbindet. Um den Bohrständer stabil aber leicht zu gestalten, sind die wichtigsten Bauteile aus Aluminium hergestellt und pulverbeschichtet. In der verschiebbaren Führungsbrücke finden alle Maschinen mit Eurohals (Ø 43 mm) eine sichere Aufnahme. Mittels zweier Tiefensteller kann der Bohrweg eingestellt bzw. begrenzt werden. Die Treppenbau-Bohrständer liefern wir mit und ohne Spannvorrichtungen um ihn auf der Treppenwange zu montieren. Spannelemente können auch einzeln geordert und somit nachgerüstet werden. Die Bohrständer bestechen durch große Stabilität bei geringem Eigengewicht da sie aus Aluminium gefertigt werden. Die Qualität dieser Bohrständer und das Preis/Leistungsverhältnis sind hervorragend. Dieses Zusammenspiel lässt uns die FAMAG Bohrständer zur DELTA-F Familie von FAMAG zählen! Weitere Informationen: | | Länge: | 550.00 mm | Breite: | 240.00 mm | Höhe: | 180.00 mm | Bullet 1: | FAMAG Treppenbau-Bohrständer für positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel - speziell für den Treppenbau | Bullet 2: | Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 350mm ; inklusive drehbarer Spannvorrichtung, dadurch auch für Wangen geeignet | Bullet 3: | Mit zusätzlichem Handgriff, stufenlos einstellbarem Tiefenanschlag und zwei Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewünschten Anstellwinkels | Bullet 4: | Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul> <li>FAMAG Treppenbau-Bohrständer für positionsgenaues Bohren in 45° bis 90° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel - speziell für den Treppenbau | Kompakte, robuste aber leichte Bauweise <li>Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 350mm | Aufspannmöglichkeit auf Treppenwange mittels vier Spannelementen, welche im Lieferumfang enthalten sind <li>Da der Bohrständer durch seinen Stabilisator am Ende der Führungssäule besonders stabil ist, sind Sie in der Lage spielfrei zu bohren = sehr saubere, exakte und kreisrunde Bohrungen <li>Mit zusätzlichem Handgriff zum einfachen Transport | stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag | zwei Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewünschten Anstellwinkels <li>Maschinenaufnahme, Stabilisatoren & Standfuß aus leichtem Aluminium | Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 235,25* | € 284,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,8936* | € 299,8836* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 277,10* | € 332,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|