Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Treppenbau-Bohrständer schwenkbar bis 45° | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Delta-F 1406.320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Treppenbau-Bohrständer schwenkbar bis 45° | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Delta-F 1406.320
FAMAG Treppenbau-Bohrständer schwenkbar bis 45° | Mobile Halterung aus Aluminium für Bohrmaschinen & Akkuschrauber | kompakt, robust & leicht | Delta-F 1406.320
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-140632000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     140632000
EAN/GTIN:
     4026271002709
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer famag
kernbohrständer
Die FAMAG Treppenbau Bohrständer bestehen im Prinzip aus einem schwenkbaren Fuß, zwei stabilen Führungssäulen, einer verschiebbaren Maschinenaufnahmebrücke und einem Stabilisator der die beiden Führungssäulen miteinander verbindet. Um den Bohrständer stab
Weitere Informationen:
Länge:
550.00 mm
Breite:
240.00 mm
Höhe:
180.00 mm
Bullet 1:
FAMAG Treppenbau-Bohrständer für positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel - speziell für den Treppenbau
Bullet 2:
Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 350mm
Bullet 3:
Mit zusätzlichem Handgriff, stufenlos einstellbarem Tiefenanschlag und zwei Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewünschten Anstellwinkels
Bullet 4:
Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul><li>FAMAG Treppenbau-Bohrständer für positionsgenaues Bohren in 45° bis 90° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel - speziell für den Treppenbau | Kompakte, robuste aber leichte Bauweise<li>Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 350mm | Aufspannmöglichkeit auf Treppenwange mittels vier Spannelementen, welche optional erhältlich sind (siehe Spannvorrichtung)<li>Da der Bohrständer durch seinen Stabilisator am Ende der Führungssäule besonders stabil ist, sind Sie in der Lage spielfrei zu bohren = sehr saubere, exakte und kreisrunde Bohrungen<li>Mit zusätzlichem Handgriff zum einfachen Transport | stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag | zwei Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewünschten Anstellwinkels<li>Maschinenaufnahme, Stabilisatoren & Standfuß aus leichtem Aluminium | Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion | Made in Germany
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 188,73*
€ 230,64*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 199,7889*
€ 242,6589*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 224,75*
€ 271,22*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.