| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140346200 Herst.-Nr.: 140346200 EAN/GTIN: 4026271002587 |
| |
|
| | |
| Der mobile FAMAG Bohrständer leistet unverzichtbare Dienste wenn Sie eine exakt senkrechte Bohrung benötigen - ob in der Werkstatt oder unterwegs auf der Baustelle. Einfach die eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber einspannen und loslegen. Die FAMAG Bohrst Weitere Informationen: | | Bullet 1: | FAMAG Bohrständer für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel - inklusive Spannvorrichtung | Bullet 2: | Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 460mm ; drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm | Bullet 3: | Mit zusätzlichen Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Spiralfedern zum Rückhub und zusätzlichen Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen | Bullet 4: | Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Federn und Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Ständer für Bohrmaschinen & Akkuschrauber für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel - inklusive Spannvorrichtung | Kompakte, robuste aber leichte Aluminium-Bauweise<li>Geeignet für alle Elektromaschinenmit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 460mm | drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrerdurchmesser 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm<li>Zusätzliche Führung der Spiralbohrer unmittelbar vor der Werkstückoberfläche durch Führungsbrücke mit verstellbarem Bohrbuchsenteller | Ideal für Schlangenbohrern mit großer Arbeitslänge<li>Mit zusätzlichen Handgriff | 2 stufenlos einstellbare Tiefenanschlägen | 2 Spiralfedern zum Rückhub | zusätzliche Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen<li>Maschinenaufnahme, Stabilisatoren & Standfuß aus leichtem Aluminium | Führungssäulen & Federn aus rostfreiem Edelstahl | Pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Bohrständer, Famag, Ständer, starr, Bohrer, Handgriff, Aluguß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 234,86* | € 283,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,7636* | € 298,7736* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 277,52* | € 331,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|