Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml
Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml
Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml
Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml
Beko TecLine Imprägnier-Spray Gewebe/Leder 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-2998400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2998400
EAN/GTIN:
     4036421299224
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel

Wasser abweisend, Schmutz abweisend, Öl abweisend, schützt Gewebe und Leder, farblos, auch für TEX-Materialien geeignet, hält Oberflächen geschmeidig und atmungsaktiv, 360°-Ventiltechnik Verarbeitungsvorteile: Universell einsetzbar, gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen Anwendungsbereiche: Imprägniert und schützt textile Sport- und Freizeitschuhe, Hüte, Mützen, Sportjacken, Trainingsanzüge, textile Taschen, Regenschirme, Campingmöbel, Markisen, Zelte, Schuhe, Raulederbekleidung etc., auch für moderne, atmungsaktive TEX-Materialien geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Basis Flourcarbonharz, organische Lösemittel Dichte 0,648 g/cm³ Geruch esterartig Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
Technische Daten:
<p>&nbsp; &nbsp; Basis Flourcarbonharz, organische Lösemittel Dichte 0,648 g/cm³ Geruch esterartig Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 400 ml, imprägnierspray, beko imprägnierspray, Imprägnier, Spray, Gewebe, Leder, Beko, TecLine, wasserabweisend, ölabweisend, schmutzabweisend, farblos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 7,11*
€ 10,27*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 12,01*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 9,44813*
€ 13,72813*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01778* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.