| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-299525000 Herst.-Nr.: 299525000 EAN/GTIN: 4036421322045 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für alle saugfähigen Kunst- und Natursteine. Mit hochwirksamen Langzeitschutz. Die TecLine Premium Imprägnierung wirkt schnell und effektiv. Des weiteren wird Ablagerungen vorgebeugt. Für innen und außen. Wasser Öl und andere Verschmutzungen perlen einfach ab und es wird ein hervorragender Schutz vor Flecken, Algen- Algen und Moosbefall geboten. Behandelte Flächen werden Pflegeleichter. Die Premium Imprägnierung ist unsichtbar, atmungsaktiv und aromatenfrei. Verarbeitungsvorteile: Gebrauchsfertig, Bewirkt auf den meisten Oberflächen keine Farbveränderung. Anwendungsbereiche: Wirkt schnell und effektiv auf Kalkstein, Beton, Gartenplatten, Sandstein, Ziegelstein, Keramik, Klinker, Marmor, Granit, Solnhofener Platten u. v. m. Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 300.00 mm | Bullet 1: | Für alle saugfähigen Kunst- und Natursteine | Bullet 2: | Hochwirksamer Langzeitschutz | Bullet 3: | Schützt vor Flecken sowie Algen- und Moosbefall | Bullet 4: | Wasser, Öl und Verschmutzungen perlen einfach ab | Bullet 5: | Neuen Ablagerungen wird vorgebeugt | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |