Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml
Beko TecLine Bohr- und Schneidöl 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-2989400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2989400
EAN/GTIN:
     4036421298142
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel

Profiqualität, neue Additiv-Technologie, erhöht die Standzeit von Werkzeugen, für Stahl- u. Gusssorten, Aluminium, Kupfer usw., chlor- und mineralölfrei, umweltschonend, geringer Werkzeugverschleiß, verhindert die Bildung von Aufbauschneiden, für mittlere bis schwerste Zerspanung
  Verarbeitungsvorteile:

Gute und sparsame Dosierbarkeit, gezieltes Auftragen, auch als Minimalmengenschmieröl geeignet
  Anwendungsbereiche:

Zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutenziehen, Senken, Drehen und Fräsen, geeignet für hochlegierte Stähle (Chrom-Nickel-Stahl, Titan-, Mangan- und Kohlenwasserstoff-Stahl)

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Basis Kombination aus Basisester und Fettstoffen Dichte 0,738 g/cm³ Geruch mandelartig Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40°C, trocken Verarbeitbar von 0° C bis +40° C Viskosität 28 mm²/s bei +40° C
Technische Daten:
  Basis Kombination aus Basisester und Fettstoffen Dichte 0,738 g/cm³ Geruch mandelartig Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur, nicht über +40°C, trocken Verarbeitbar von 0° C bis +40° C Viskosität 28 mm²/s bei +40° C
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 5,87*
€ 8,20*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 7,40396*
€ 10,11396*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 10,85*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01468* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
298 5 150
ab € 3,23*
Zubehör
Beko
298 5 20
ab € 138,33824*
Zubehör
Beko
298 5 400
ab € 5,76*
Zubehör
Beko
298 5 05
ab € 36,71978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.