Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml
Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml
Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml
Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml
Beko PU-Universal-Reiniger 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-280502
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     280502
EAN/GTIN:
     4036421280093
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
PU-Reiniger

Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden (z.B. BlackStar), rückstandsfrei und schnell verdunstend.

Verarbeitungsvorteile: Verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der Anwendung, stellt bei regelmäßiger Reinigung die dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen sicher, es kann durch den mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden ; Anwendungsbereiche: Zur Reinigung von PU Schaumpistolen, der Reiniger wird als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und Verarbeitungsgeräten verwendet, Säuberung von durch PU-Schaum verschmutzter Kleidung, entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen, Silicon, Schmiermittel usw

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Bullet 1:
Reiniger und Entfetter zur Säuberung von durch frischen PU-Schaum verschmutzter Kleidung, Geräten und Bauteilen
Bullet 2:
Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden (z.B. BlackStar)
Bullet 3:
einfache Handhabung, rückstandsfrei und schnell verdunstend
Bullet 4:
Verarbeitungsvorteile: Verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der Anwendung, stellt bei regelmäßiger Reinigung die dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen sicher, es kann durch den mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden
Bullet 5:
Anwendungsbereiche: Zur Reinigung von PU Schaumpistolen, der Reiniger wird als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und Verarbeitungsgeräten verwendet, Säuberung von durch PU-Schaum verschmutzter Kleidung, entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen, Silicon, Schmiermittel usw
Technische Daten:
<ul> <li>Reiniger und Entfetter zur Säuberung von durch frischen PU-Schaum verschmutzter Kleidung, Geräten und Bauteilen <li>Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden (z.B. BlackStar) <li>einfache Handhabung, rückstandsfrei und schnell verdunstend <li>Verarbeitungsvorteile: Verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der Anwendung, stellt bei regelmäßiger Reinigung die dauerhafte Benutzbarkeit von NBS-Pistolen sicher, es kann durch den mitgelieferten Sprühkopf auch als Spraydose verwendet werden <li>Anwendungsbereiche: Zur Reinigung von PU Schaumpistolen, der Reiniger wird als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und Verarbeitungsgeräten verwendet, Säuberung von durch PU-Schaum verschmutzter Kleidung, entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen, Silicon, Schmiermittel usw
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, beko allzweckreiniger, Beko, PU, Universal, Reiniger, Entfetter, Schaum, säubern, Reinigung, NBS, Pistole, rückstandsfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 4,88*
€ 7,03*
12
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 7,41*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 7,97*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,19*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 6,83802*
€ 9,69802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01112* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
907751001
ab € 15,68*
Zubehör
Beko
280 755
ab € 12,30*
Zubehör
Beko
907 751 1
ab € 54,05*
Zubehör
Beko
907 751 2
ab € 98,88*
Zubehör
Pictolor
mav11572
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.