Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAXILIT 22-71 F Gleitmittel für Pump-Automaten 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAXILIT 22-71 F Gleitmittel für Pump-Automaten 5kg
WAXILIT 22-71 F Gleitmittel für Pump-Automaten 5kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Acmos-08.073.178
Hersteller:
     Acmos
Herst.-Nr.:
     8073178
EAN/GTIN:
     4044385032016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett

Silikonfreies Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet sind. Garantiert eine gute Gleitwirkung, kein Verstopfen von Pumpen, Leitungen und Düsen. Keine Fleckenbildung und Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt. Einfach in den Vorratsbehälter der Gleitmittelpumpe einfüllen oder mit einer Handsprühpistole (möglichst Metall) verarbeiten. Zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
80.00 mm
Bullet 1:
silikonfreies Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet sind
Bullet 2:
garantiert eine gute Gleitwirkung, kein Verstopfen von Pumpen, Leitungen und Düsen
Bullet 3:
keine Fleckenbildung, Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt
Bullet 4:
einfach in den Vorratsbehälter der Gleitmittelpumpe einfüllen oder mit einer Handsprühpistole (möglichst Metall) verarbeiten
Bullet 5:
zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten
Technische Daten:
<ul> <li>silikonfreies Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet sind <li>garantiert eine gute Gleitwirkung, kein Verstopfen von Pumpen, Leitungen und Düsen <li>keine Fleckenbildung, Störungen beim nachträglichen Beizen, Lackieren oder Verleimen sind nicht bekannt <li>einfach in den Vorratsbehälter der Gleitmittelpumpe einfüllen oder mit einer Handsprühpistole (möglichst Metall) verarbeiten <li>zur Herstellung wurden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acmos, Waxilit, 08.073.178, 22, 71, F, 1, kg, Gleitmittel, silikonfrei, Holzbearbeitungsmaschinen, Maschinen, Gleitmittelpumpe, Pumpe, Pumpautomat, Handsprühpistole, Sprühpistole, Pistole, Keine, Fleckenbildung, Störungen, Silbergleit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,288* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.