Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber-Set 3/4", 20V, Nm max. 1360, 1000 1/min, 2 5Ah Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W7172-K22B-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W7172-K22B-EU
EAN/GTIN:
     0663024015100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber ingersoll rand
akku schlagschrauber

Neu: Leistung der nächsten Generation - maximale Leistung bei voller Kontrolle.

  • 1360 Nm maximales Lösemoment, 2040 Nm maximales Losbrechmoment.
  • Vollmetall-Schlagmechanismus und -Antriebsstrang, langlebiger bürstenloser Motor.
  • Hochwertiges Komposit-Gehäuse mit Stahl-Verstärkung.
  • Stahl-verstärkter Gehäuseaufbau verleiht zusätzliche Stabilität und unerreichten Aufprallschutz.
  • Hochwertiges Soft-Griffdesign minimiert Vibrationen wirkungsvoll.
  • Feinfühliger Drücker mit elektronischer Bremswirkung.
  • Die IQv-Leistungsregulierung bietet 4 Auswahlstufen beim Anziehen: 1. Hand-Fest (Kopfauflage), 2. Handschlüssel-Fest, 3. Mittlere Leistung, 4. Max. Leistung
  • Bequeme Ein-Hand Umsteuerung am Drücker.
  • Neuer, schattenloser LED-Leuchtring

Lieferumfang: Akku-Werkzeug, Ladegerät, 2x 5,0 Ah Li-Ion Akkus und Tragekoffer

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/4 Zoll
Geräuschpegel:
95 dB(A)
Akku:
Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 1900 U/min
Gewicht mit Akku:
3,5 kg
Gesamtlänge:
215 mm
Schlagzahl:
2450 S/min
Anziehdremoment:
0 - 1360
Max. Lösemoment:
2040 Nm
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 3/4, Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,68*
€ 1.053,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,19*
€ 1.010,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,48*
€ 970,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,26*
€ 952,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,25*
€ 935,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,20*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.